APPROVED VENDOR 1YB41 Altıgen Başlı Vida 3/8-16 X 3/4, 10PK
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Altıgen Başlı Vida |
Temel malzeme | Pirinç |
Dia./Thread Boyutu | 3 / 8 "-16 |
Çap | 3 / 8 " |
Bitiş | Sade |
sınıf | Not Verilmemiş |
Baş yüksekliği | 15 / 64 " |
kafa Tipi | Büyü |
Kafa Genişliği | 9 / 16 " |
Başın altındaki uzunluk | 3 / 4 " |
Malzeme | Pirinç |
Min. Diş Uzunluğu | 3 / 4 " |
Rockwell Sertliği | B60 |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Gerilme direnci | 50,000 psi |
Konu Yönü | Sağ el |
iplik uzunluğu | 3 / 4 " |
Konu Stili | Tamamen Dişli |
Konu Türü | Kaba |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.86 |
Gemi genişliği (cm) | 5.33 |
HS kodu | 7318158066 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00