1yb93 | Altıgen Kapak Vidası 5/16-18 X 1-1/4 - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1YB93 Altıgen Başlı Vida 5/16-18 X 1-1/4, 10PK | AB4HNT

APPROVED VENDOR 1YB93 Altıgen Başlı Vida 5/16-18 X 1-1/4, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4HNT Modeli: 1YB93
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
€35.57 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeBronz
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Çap5 / 16 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
Başın altındaki uzunluk1.25 "
MalzemeSilikon Bronz Alaşımı
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Rockwell SertliğiB80
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci80,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1YB93 Altıgen Başlı Vida 5/16-18 X 1-1/4, 10PK
€35.57 / paket