APPROVED VENDOR 1YVF5 Çubuk Uhmw-pe Beyaz 1 İnç Çap x 6 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Beyaz |
Çap | 1" |
Çap Toleransı | + 0.100 / -0.000 " |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.060 / -0.000 " |
Malzeme | UHMW-PE |
Maks. Sıcaklık. | 180 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -22 Derece F |
Gerilme direnci | 5800 psi |
Tip | Bakire Gıda Temas Derecesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | Çap | Çap Toleransı | uzunluk | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1UXB3 | Beyaz | 3.25 " | + 0.325 / -0.000 " | 1 ft. | Bakire Gıda Temas Derecesi | €63.58 | |
1UXC7 | Beyaz | 10 " | + 1.000 / -0.000 " | 1 ft. | Bakire Gıda Temas Derecesi | €1,117.67 | |
1UXC8 | Beyaz | 1.25 " | + 0.125 / -0.000 " | 3 ft. | Bakire Gıda Temas Derecesi | €26.20 | |
1UXC9 | Beyaz | 1.375 " | + 0.138 / -0.000 " | 3 ft. | Bakire Gıda Temas Derecesi | €32.42 | |
1UXD1 | Beyaz | 1.5 " | + 0.150 / -0.000 " | 3 ft. | Bakire Gıda Temas Derecesi | €37.16 | |
1UXD2 | Beyaz | 1.75 " | + 0.175 / -0.000 " | 3 ft. | Bakire Gıda Temas Derecesi | €44.56 | |
1UXD3 | Beyaz | 2" | + 0.200 / -0.000 " | 3 ft. | Bakire Gıda Temas Derecesi | €54.60 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00