APPROVED VENDOR 1ZB10 Makina Vidalı Tava 0-80 X 3/16 L, 100PK
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makine vidası |
sürücü Tipi | Phillips |
Sürücü boyutu | #0 |
Bitiş | Sade |
Baş Dia. | 0.116 " |
Baş yüksekliği | 0.044 " |
kafa Tipi | Tava |
uzunluk | 3 / 16 " |
Malzeme | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Konu Boyutu | 0-80 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.6 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7318156070 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00