1ztj1 | Döner Kök Tekeri 5 İnç 280 Lb Kauçuk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1ZTJ1 Döner Kök Teker 5 İnç 280 Lb Kauçuk | AB4QBY

APPROVED VENDOR 1ZTJ1 Döner Gövde Tekeri 5 İnç 280 Lb Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4QBY Modeli: 1ZTJ1
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
€25.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Mil Tekeri
fren TipiHayır
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeKauçuk
Çerçeve FinishCilalı Çinko
Yük katsayısı280 lb
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik5.75 "
kablo kanalıÇift top
Kök Dia.17 / 20 "
Kök uzunluğu2.25 "
Kök TipiSürtünme Halkası
Tekerlek RulmanlarıSade
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.18
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1ZTJ1 Döner Gövde Tekeri 5 İnç 280 Lb Kauçuk
€25.76 / Adet