APPROVED VENDOR 2.2 LID TURUNCU Kamyon Kapağı Turuncu 59-2/5 Ayak Küpüne Uyar
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tilt Kamyon Kapağı |
Renk | Portakal |
Konteyner Boyutuna Uygun | 59-2 / 5 cu. ft. |
Kapak Tipi | Menteşeli |
Malzeme | Çoklu |
Toplam yükseklik | 3" |
Uzunluk | 74 " |
toplam Genişlik | 51 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 132.08 |
HS kodu | 8716905060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Konteyner Boyutuna Uygun | Malzeme | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK31 | Siyah | 1 metreküp yd. | Orta Yoğunluklu Polietilen | 5" | 60 " | 34 " | €295.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
21VK32 | Siyah | 1/2 küp. yd. | Orta Yoğunluklu Polietilen | 5" | 72 " | 28 " | €184.73 | ||
5 / 8KAPAK MAVİ | Mavi | 16-9 / 10 cu. ft. | Çoklu | 2.25 " | 55.5 " | 26.5 " | €202.06 | ||
1.7LID KIRMIZI | Kırmızı | 45-9 / 10 cu. ft. | Çoklu | 3" | 74 " | 40 " | €289.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
1.7 KAPAK SARI | Sarı | 45-9 / 10 cu. ft. | Çoklu | 3" | 74 " | 40 " | €289.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
5 / 8LID KIRMIZI | Kırmızı | 16-9 / 10 cu. ft. | Çoklu | 2.25 " | 55.5 " | 26.5 " | €202.06 | ||
5 / 8KAPAK SARI | Sarı | 16-9 / 10 cu. ft. | Çoklu | 2.25 " | 55.5 " | 26.5 " | €202.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00