APPROVED VENDOR 205SS832 Pano Vidası Tırtıllı 8-32 X 5/8 L, 5PK
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Panel Vidası |
sürücü Tipi | oluklu |
Bitiş | pasifeleştirilmiş |
Baş Dia. | 0.313 " |
Baş yüksekliği | 0.313 " |
kafa Tipi | tırtıklı |
uzunluk | 5 / 8 " |
Malzeme | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Ölçüm Sistemi | İnç |
iplik uzunluğu | 7 / 32 " |
Konu Boyutu | 8-32 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 7318156070 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Ölçüm Sistemi | iplik uzunluğu | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209SS440 | 0.250 " | 0.25 " | 7 / 8 " | İnç | 1 / 8 " | 4-40 | €82.06 | ||
203SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 1 / 2 " | İnç | 7 / 32 " | 6-32 | €88.98 | ||
205SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 5 / 8 " | İnç | 7 / 32 " | 6-32 | €101.81 | ||
205SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 5 / 8 " | İnç | 1 / 4 " | 10-24 | €75.52 | ||
211SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 1" | İnç | 1 / 4 " | 10-32 | €104.39 | ||
205SS420 | 0.500 " | 0.563 " | 5 / 8 " | İnç | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | €91.84 | ||
207SS420 | 0.500 " | 0.563 " | 3 / 4 " | İnç | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | €89.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00