20h622 | Y Süzgeç Dökme Demir Gövde 3/8 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 20H622 Y Süzgeç Dökme Demir Gövde 3/8 In | AB4XCZ

APPROVED VENDOR 20H622 Y Süzgeç Döküm Gövde 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4XCZ Modeli: 20H622

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€5.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)1 / 4 "
BağlantısıFNPT
Yükseklik2.187 "
MalzemeDökme Demir, Paslanmaz Çelik, PTFE
Maks. Basınç400 @ 150 Derece F, 250 @ 406 Derece F
EkranPaslanmaz çelik
Ekran Boyutu1 / 16 "
Fok balığıPTFE
beden3 / 8 "
genişlik3.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikbedengenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 20H623 Y Süzgeç Dökme Demir Gövde 1/2 In | AB4XDA 20H6232.187 "1 / 2 "3.187 "€13.76
ONAYLI SATICI 20H624 Y Süzgeç Dökme Demir Gövde 3/4 In | AB4XDB 20H6242.437 "3 / 4 "3.75 "€49.99
ONAYLI SATICI 20H625 Y Süzgeç Dökme Demir Gövde 1 In | AB4XDC 20H6252.625 "1"4"€73.51
ONAYLI SATICI 20H626 Y Süzgeç Dökme Demir Gövde 1-1/4 In | AB4XDD 20H6263.375 "1.25 "5"€33.32
ONAYLI SATICI 20H627 Y Süzgeç Dökme Demir Gövde 1-1/2 In | AB4XDE 20H6273.875 "1.5 "5.75 "€110.93
ONAYLI SATICI 20H628 Y Pislik Dökme Demir Gövde 2 In | AB4XDF 20H6284.75 "2"7"€173.36
ONAYLI SATICI 20H629 Y Süzgeç Dökme Demir Gövde 2-1/2 In | AB4XDG 20H6295.875 "2.5 "9.25 "€129.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 20H622 Y Süzgeç Döküm Gövde 3/8 İnç
€5.74 / Adet