APPROVED VENDOR 20Y117 Tampon Yağ Emici - 25'li Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağ Pedi Emici |
Renk | Beyaz |
Yükseklik | 16 " |
Malzeme | Polipropilen |
Kaldırır | Sıvı yağ |
Tip | Tek Kat |
genişlik | 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.29 |
Gemi genişliği (cm) | 40.13 |
HS kodu | 5911900080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00