216335g | Taşıyıcı Cıvatası 1/2-13 X 7l - Pk10 | 21a955 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 216335G Carriage Bolt 1/2-13 X 7L, 10PK | AB6EBK 21A955

APPROVED VENDOR 216335G Taşıma Cıvatası 1/2-13 X 7L, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EBK Model: 216335GÇapraz Referans: 21A955
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
€102.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu33 / 64 "
BitişSade
sınıf5
Baş Dia.1.094 "
Baş yüksekliği0.27 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk7"
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.281 "
Kare Genişliği0.515 "
Gerilme direnci120,000 psi
Konu Boyutu1 / 2-13
TipKare boyun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu7318152055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 216335G Taşıma Cıvatası 1/2-13 X 7L, 10PK
€102.39 / paket