Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 21TF26 Mastik Bant 3/4 x 520 In | AB6JCN

APPROVED VENDOR 21TF26 Sızdırmazlık Bandı 3/4 x 520 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6JCN Modeli: 21TF26
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
€6.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İplik Sızdırmazlık Bandı
RenkBeyaz
Yoğunluk0.9 ila 1.1sg
Gaz Basınç Aralığı0 - 2000 psi
uzunluk520 "
Sıvı Basınç Aralığı0 - 10,000 psi
MalzemePTFE
Performans Sıcaklığı Aralık-400 Derece ila 550 Derece F
Kalınlık34
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.68
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu3920992000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYoğunlukuzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 21TF19 Mastik Bant 1/2 x 260 In | AB6JCG 21TF19Beyaz0.35 ila 0.5sg260 "8.51 / 2 "€1.10
ONAYLI SATICI 21TF20 Mastik Bant 1/2 x 520 In | AB6JCH 21TF20Beyaz0.35 ila 0.5sg520 "101 / 2 "€1.54
ONAYLI SATICI 21TF21 Mastik Bant 3/4 x 520 In | AB6JCJ 21TF21Beyaz0.35 ila 0.5sg520 "13.53 / 4 "€2.40
ONAYLI SATICI 21TF22 Mastik Bant 1/2 x 260 In | AB6JCK 21TF22Sarı1.2 ila 1.5sg260 "18.51 / 2 "€4.83
ONAYLI SATICI 21TF23 Mastik Bant 1/2 x 520 In | AB6JCL 21TF23Sarı1.2 ila 1.5sg520 "271 / 2 "€8.57
ONAYLI SATICI 21TF25 Mastik Bant 1/2 x 520 In | AB6JCM 21TF25Beyaz0.9 ila 1.1sg520 "241 / 2 "€4.83
ONAYLI SATICI 21TF27 Mastik Bant 1/2 x 260 In | AB6JCP 21TF27Beyaz0.7 ila 0.8sg260 "13.51 / 2 "€2.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 21TF26 Sızdırmazlık Bandı 3/4 x 520 In
€6.85 / Adet