21tf49 | Ptfe Derz Dolgu Macunu 1/2 X 15 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 21TF49 Ptfe Derz Mastiği 1/2 x 15 Feet | AB6JDK

APPROVED VENDOR 21TF49 Ptfe Derz Mastiği 1/2 x 15 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6JDK Modeli: 21TF49
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
€124.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Derz Dolgu Bandı
RenkBeyaz
Gaz Basınç Aralığı0 - 3000 psi
uzunluk180 "
Sıvı Basınç Aralığı0 - 3000 psi
MalzemePTFE
Performans Sıcaklığı Aralık-400 Derece ila 600 Derece F
Kalınlık320
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)5.46
Gemi uzunluğu (cm)17.15
Gemi genişliği (cm)17.15
HS kodu3920992000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 21TF47 Ptfe Derz Mastiği 1/4 x 50 Feet | AB6JDH 21TF47600 "3101 / 4 "€124.66
ONAYLI SATICI 21TF48 Ptfe Derz Mastiği 3/8 x 25 Feet | AB6JDJ 21TF48300 "3303 / 8 "€130.25
ONAYLI SATICI 21TF50 Ptfe Derz Mastiği 3/4 x 15 Feet | AB6JDL 21TF50180 "6503 / 4 "€209.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 21TF49 Ptfe Derz Mastiği 1/2 x 15 Feet
€124.66 / Adet