APPROVED VENDOR 21VK44 Devirmeli Kamyon Standart 1 Yarda Küp 1250 Lb. Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İnip kalkan kasası olan kamyon |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Tipi | (2) Döner |
Renk | Mavi |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Hazne Malzemesi | Orta Yoğunluklu Polietilen |
Hazne Tipi | Standart |
Yükleme kapasitesi | 1250 lb |
Opsiyonel Kapak | Ürün Kodu 21VK31 |
Toplam yükseklik | 44.75 " |
Uzunluk | 77 " |
toplam Genişlik | 34 " |
hacim | 1 metreküp yd. |
Hacim kapasitesi | 1 metreküp yd. |
Tekerlek çapı | 12 " |
Tekerlek tipi | Katı Yumuşak Kauçuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.92 |
Gemi yüksekliği (cm) | 113.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 195.58 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | hacim | Tekerlek Çapı | Tekerlek Tipi | Tekerlek çapı | Renk | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK41 | 1/2 küp. yd. | 4" | (1) Döner | 10 " | Mavi | 850 lb | 38.63 " | 65 " | €1,141.67 | ||
21VK42 | 1/2 küp. yd. | 4" | (1) Döner | 10 " | Kırmızı | 850 lb | 38.63 " | 65 " | €1,298.64 | ||
21VK43 | 1/2 küp. yd. | 4" | (2) Döner | 10 " | Sarı | 850 lb | 38.63 " | 65 " | €1,298.64 | ||
21VK45 | 1 metreküp yd. | 5" | (2) Döner | 12 " | Kırmızı | 1250 lb | 44.75 " | 77 " | €1,751.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
21VK46 | 1 metreküp yd. | 5" | (2) Döner | 12 " | Sarı | 1250 lb | 44.75 " | 77 " | €1,751.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
21VK47 | 1/2 küp. yd. | 4" | (2) Döner | 10 " | Siyah | 850 lb | 38.63 " | 65 " | €1,298.64 | ||
21VK48 | 1 metreküp yd. | 5" | (2) Döner | 12 " | Siyah | 1250 lb | 44.75 " | 77 " | €1,794.67 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00