APPROVED VENDOR 21VK49 Tilt Truck Utility 1 Kübik Yard 850 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İnip kalkan kasası olan kamyon |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Tipi | (2) Döner |
Renk | Siyah |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Hazne Malzemesi | Orta Yoğunluklu Polietilen |
Hazne Tipi | Yarar |
Yükleme kapasitesi | 850 lb |
Opsiyonel Kapak | Ürün Kodu 21VK31 |
Toplam yükseklik | 44.75 " |
Uzunluk | 77 " |
toplam Genişlik | 34 " |
hacim | 1 metreküp yd. |
Hacim kapasitesi | 1 metreküp yd. |
Tekerlek çapı | 10 " |
Tekerlek tipi | Katı Yumuşak Kauçuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 111.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 195.58 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | hacim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK50 | 450 lb | 38.63 " | 60 " | 28 " | 1/2 küp. yd. | €891.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00