APPROVED VENDOR 21XL86 Koruma Rayı 10 Feet Uzunluk x 19 İnç H Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bekçi Ray Sistemi |
Renk | Güvenlik sarı |
Çap | 4 x 4 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | Zemine monte |
Net ağırlık | 103.8 lb |
Nominal Uzunluk | 9 ft. |
Kaburga Sayısı | 0 |
Toplam yükseklik | 19 " |
Uzunluk | 100 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 44.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00