APPROVED VENDOR 21XL97 Yay Direk Yay Çelik Sarı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bahar Yazısı |
Renk | Sarı |
Malzeme | Yay Çeliği |
Montaj Ölçüsü | 4" OC 2 Delik |
Montaj Plakası Boyutları | 3' x 10-3/4" |
Toplam yükseklik | 24 " |
Uzunluk | 10.75 " |
Duvar Kalınlığı | 3 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 27.31 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00