APPROVED VENDOR 21XM02 Boru Montaj Direği 10 İnç x 72 İnç Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gönderiyi Sonlandır |
Renk | Güvenlik sarı |
Bekçi Ray Seviyeleri | Tek |
Malzeme | Çelik |
Montaj Plakası Boyutları | 10 'x 10 " |
Montaj Stili | Bolt Açık |
Net ağırlık | 81 lb |
Gönderi Boyutları (G x D) | 5 "5 x" |
Gönderi Yüksekliği | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 38.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00