22n603 | Su Isıtıcı Konektörü Bakır 24 İnç 3/4 Fip | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 22N603 Su Isıtıcı Konektörü Bakır 24 İnç 3/4 Fip | AB6WME

APPROVED VENDOR 22N603 Su Isıtıcı Konnektör Bakır 24 İnç 3/4 Fip

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6WME Modeli: 22N603
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
€33.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Bağlantısı
BitişBakır
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiFIP
uzunluk24 "
MalzemeBakır Oluklu
Maks. Çalışma basıncı125 psi
Somun MalzemesiPirinç
Çalışma Sıcaklığı.40 - 180 Derece
Çıkış3 / 4 "
Çıkış tipiFIP
Dış Çap.55 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8307903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişGiriş TipiuzunlukMalzemeDış Çap.Ücret
ONAYLI SATICI 22N593 Su Isıtıcı Konektörü Paslanmaz Çelik 18 İnç 3/4 In | AB6WLV 22N593Paslanmaz çelikFIP18 "Paslanmaz Çelik Örgülü29 / 32 "€21.35
ONAYLI SATICI 22N594 Su Isıtıcı Konektörü Paslanmaz Çelik 24 İnç 3/4 In | AB6WLW 22N594Paslanmaz çelikFIP24 "Paslanmaz Çelik Örgülü29 / 32 "€26.84
ONAYLI SATICI 22N596 Su Isıtıcı Konektörü 18 İnç 3/4 Mip x Fip | AB6WLY 22N596Paslanmaz çelikMIP18 "Paslanmaz Çelik Örgülü29 / 32 "€18.09
ONAYLI SATICI 22N597 Su Isıtıcı Konnektörü Paslanmaz Çelik 12 İnç 3/4 Fip | AB6WLZ 22N597Paslanmaz çelikFIP12 "SS Oluklu3 / 4 "€1.00
ONAYLI SATICI 22N598 Su Isıtıcı Konnektörü Paslanmaz Çelik 15 İnç 3/4 Fip | AB6WMA 22N598Paslanmaz çelikFIP15 "SS Oluklu3 / 4 "€12.85
ONAYLI SATICI 22N599 Su Isıtıcı Konektörü Paslanmaz Çelik 18 İnç 3/4 Fip | AB6WMB 22N599Paslanmaz çelikFIP18 "SS Oluklu3 / 4 "€15.05
ONAYLI SATICI 22N601 Su Isıtıcı Konektörü Paslanmaz Çelik 24 İnç 3/4 Fip | AB6WMC 22N601Paslanmaz çelikFIP24 "SS Oluklu3 / 4 "€17.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 22N603 Su Isıtıcı Konnektör Bakır 24 İnç 3/4 Fip
€33.22 / Adet