APPROVED VENDOR 22NP59 Palet Raf Koruyucu 24-1/4 x 8-1/16 In
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tamponlu Palet Raf Koruyucu |
Temel Derinlik | 6" |
Taban Genişliği | 8 1 / 16 " |
Renk | Sarı |
Bitiş | toz Boya |
Malzeme | Çelik / Kauçuk |
Montaj | Kat |
Toplam yükseklik | 24 " |
Uzunluk | 8.625 " |
toplam Genişlik | 6" |
Kullanılabilir Açılma Derinliği | 3.625 " |
Kullanılabilir Açılış Genişliği | 4-1 / 2 " |
Duvar Kalınlığı | 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 66.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Taban Genişliği | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
22NP57 | 8 1 / 16 " | 12 " | 8.625 " | 6" | €77.07 | |
22NP58 | 8 1 / 16 " | 18 " | 8.625 " | 6" | €111.23 | |
22NP60 | 8 1 / 16 " | 36 " | 8.625 " | 6" | - | TEKLİF TALEBİ
|
22NP61 | 10 1 / 16 " | 12 " | 9.437 " | 8" | - | TEKLİF TALEBİ
|
22NP62 | 10 1 / 16 " | 18 " | 9.437 " | 8" | €114.79 | |
22NP63 | 10 1 / 16 " | 24 " | 9.437 " | 8" | €103.62 | |
22NP64 | 10 1 / 16 " | 36 " | 9.437 " | 8" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00