22nt82 | Bağlantı İstasyonu/gövde Tamponu 6 X 3-1/2 X 3-1/2 İnç Kauçuk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 22NT82 Bağlantı İstasyonu/gövde Tamponu 6 x 3-1/2 x 3-1/2 İnç Kauçuk | AB6XAL

APPROVED VENDOR 22NT82 Bağlantı İstasyonu/gövde Tamponu 6 x 3-1/2 x 3-1/2 İnç Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XAL Modeli: 22NT82
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
€6.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlantı İstasyonu / Gövde Tamponu
Tampon MalzemesiKauçuk
Tampon ŞekliDikdörtgen biçiminde
Montaj Deliği Sayısı2
Genel Derinlik3.5 "
Toplam yükseklik6"
toplam Genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Erişim Deliği Çapı. (1-1 / 2 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 22NT80 Bağlantı İstasyonu/gövde Tamponu 8 x 2 x 2-1/2 İnç Kauçuk | AB6XAJ 22NT802"8"2.5 "€4.33
ONAYLI SATICI 22NT81 Bağlantı İstasyonu/gövde Tamponu 8 x 3-1/2 x 5-1/2 İnç Kauçuk | AB6XAK 22NT813.5 "8"5.5 "€10.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 22NT82 Bağlantı İstasyonu/gövde Tamponu 6 x 3-1/2 x 3-1/2 İnç Kauçuk
€6.79 / Adet