22ul39 | Burç 3/4 X 1/4 İnç Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 22UL39 Burç 3/4 x 1/4 İnç Pirinç | AB7EZK

APPROVED VENDOR 22UL39 Burç 3/4 x 1/4 İnç Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7EZK Modeli: 22UL39
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
€9.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+burç
gövde MalzemesiPirinç
uymaNSF61 ve AB1953
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Maks. Basınç125 psi
Dış Çap.3 / 4 "x 1 / 4"
Boru Boyutu3 / 4 "x 1 / 4"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.69
Gemi uzunluğu (cm)2.46
Gemi genişliği (cm)2.95
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 22UL34 Burç 1/4 x 1/8 İnç Pirinç | AB7EZE 22UL341 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"€4.20
ONAYLI SATICI 22UL35 Burç 3/8 x 1/8 İnç Pirinç | AB7EZF 22UL353 / 8 "x 1 / 8"3 / 8 "x 1 / 8"€4.10
ONAYLI SATICI 22UL36 Burç 3/8 x 1/4 İnç Pirinç | AB7EZG 22UL363 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"€4.08
ONAYLI SATICI 22UL37 Burç 1/2 x 1/8 İnç Pirinç | AB7EZH 22UL371 / 2 "x 1 / 8"1 / 2 "x 1 / 8"€5.17
ONAYLI SATICI 22UL40 Burç 3/4 x 3/8 İnç Pirinç | AB7EZL 22UL403 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"€6.93
ONAYLI SATICI 22UL41 Burç 1 x 1/4 İnç Pirinç | AB7EZM 22UL411 "x 1 / 4"1 "x 1 / 4"€14.87
ONAYLI SATICI 22UL42 Burç 1 x 3/8 İnç Pirinç | AB7EZN 22UL421 "x 3 / 8"1 "x 3 / 8"€13.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 22UL39 Burç 3/4 x 1/4 İnç Pirinç
€9.37 / Adet