22ul46 | Kaplini Azaltın 1/4 X 1/8 inç Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 22UL46 Kaplini Azaltın 1/4 x 1/8 inç Pirinç | AB7EZT

APPROVED VENDOR 22UL46 Azaltma Kaplin 1/4 x 1/8in Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7EZT Modeli: 22UL46
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
€6.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Azalan Kuplaj
gövde MalzemesiPirinç
uymaNSF61 ve AB1953
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç125 psi
Dış Çap.1 / 4 "x 1 / 8"
Boru Boyutu1 / 4 "x 1 / 8"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.69
Gemi uzunluğu (cm)6.63
Gemi genişliği (cm)2.39
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 22UL49 Kaplini Azaltın 3/4 x 1/4 İnç Pirinç | AB7EZW 22UL49125 psi3 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"-20 Derece ila 400 Derece F€12.74
ONAYLI SATICI 22UL50 Kaplini Azaltın 3/4 x 3/8 inç Pirinç | AB7EZX 22UL50125 psi3 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"-20 Derece ila 400 Derece F€11.87
ONAYLI SATICI 22UL55 Redüksiyon Kaplini 2 x 1 İnç Pirinç | AB7FAC 22UL55125 psi2 "1 x"2 "1 x"-20 Derece ila 400 Derece F€66.39
ONAYLI SATICI 22UL56 Kaplini Azaltın 2 x 1-1/4 inç Pirinç | AB7FAD 22UL56125 psi2 "x 1-1 / 4"2 "x 1-1 / 4"-20 Derece ila 400 Derece F€67.45
ONAYLI SATICI 22UL57 Kaplini Azaltın 2 x 1-1/2 İnç Pirinç | AB7FAE 22UL57125 psi2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"-20 Derece ila 400 Derece F€67.70
ONAYLI SATICI 6AYR1 Kırmızı Pirinç Kaplin 1/4 x 1/8 İnç - 10'lu Paket | AE7WTL 6AYR11200 psi-1 / 4 "x 1 / 8"-65 Derece ila 250 Derece F€24.62
ONAYLI SATICI 6AYR2 Kırmızı Pirinç Kaplin 3/8 x 1/8 In | AE7WTM 6AYR21200 psi-3 / 8 "x 1 / 8"-65 Derece ila 250 Derece F€5.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 22UL46 Azaltma Kaplin 1/4 x 1/8in Pirinç
€6.81 / Adet