23xl60 | Örtülü Elektrot Paslanmaz Çelik E330-16 3/32 5lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 23XL60 Çubuk Elektrot Paslanmaz Çelik E330-16 3/32 5lb. | AB7PLZ

APPROVED VENDOR 23XL60 Çubuk Elektrot Paslanmaz Çelik E330-16 3/32 5lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7PLZ Modeli: 23XL60
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
€313.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Örtülü Elektrot
AWS SınıflandırmasıE330-16
Konteyner Boyutu5 lb
konteyner tipiTüp
Çap3 / 32 "
uzunluk14 "
MalzemePaslanmaz çelik
Gerilme direnci75,000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.36
Gemi yüksekliği (cm)5.18
Gemi uzunluğu (cm)35.99
Gemi genişliği (cm)5.18
HS kodu8311100000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapGerilme direnciÜcret
ONAYLI SATICI 23XL61 Çubuk Elektrot Paslanmaz Çelik E330-16 1/8 5 Lb. | AB7PMA 23XL611 / 8 "75,000 psi€44.22
ONAYLI SATICI 23XL64 Çubuk Elektrot Paslanmaz Çelik E630-16 3/32 5 Lb. | AB7PMC 23XL643 / 32 "135,000 psi€70.39
ONAYLI SATICI 23XL65 Çubuk Elektrot Paslanmaz Çelik E630-16 1/8 5 Lb. | AB7PMD 23XL651 / 8 "135,000 psi-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 23XL66 Çubuk Elektrot Paslanmaz Çelik E630-16 5/32 5 Lb. | AB7PME 23XL665 / 32 "135,000 psi€66.56
ONAYLI SATICI 23XL67 Çubuk Elektrot Paslanmaz Çelik E630-16 3/16 5 Lb. | AB7PMF 23XL673 / 16 "135,000 psi€66.56
ONAYLI SATICI 23XL70 Çubuk Elektrot Paslanmaz Çelik E410-16 5/32 5 Lb. | AB7PMJ 23XL705 / 32 "75,000 psi€5.25
ONAYLI SATICI 23XL71 Çubuk Elektrot Paslanmaz Çelik E410-16 3/16 5 Lb. | AB7PMK 23XL713 / 16 "75,000 psi€50.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 23XL60 Çubuk Elektrot Paslanmaz Çelik E330-16 3/32 5lb.
€313.58 / Adet