APPROVED VENDOR 23XM96 Mig Kaynak Teli Paslanmaz Çelik 33lb
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mig Kaynak Teli |
AWS Sınıflandırması | ER 307Si |
Konteyner | 33 lb. Biriktirme |
Konteyner Boyutu | 33 lb |
konteyner tipi | makara |
Çap | 0.045 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Min. Gerilme direnci | 85,000 psi |
Gerilme direnci | 85,000 psi |
Tip | ER 307Si |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.77 |
Gemi genişliği (cm) | 31.5 |
HS kodu | 7223001046 |
Menşe Ülkesi | IN |
Model | Konteyner Boyutu | Çap | Malzeme | Min. Gerilme direnci | Gerilme direnci | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23XM73 | 33 lb | 0.03 " | Paslanmaz çelik | 80,000 psi | 80,000 psi | ER310 | €661.57 | |
23XM75 | 33 lb | 0.04 " | Paslanmaz çelik | 80,000 psi | 80,000 psi | ER310 | €647.63 | |
23XM76 | 33 lb | 0.045 " | Paslanmaz çelik | 80,000 psi | 80,000 psi | ER310 | €657.02 | |
23XM77 | 33 lb | 0.03 " | Paslanmaz çelik | 95,000 PSI | 95,000 psi | ER312 | €630.98 | |
23XM79 | 33 lb | 0.04 " | Paslanmaz çelik | 95,000 PSI | 95,000 psi | ER312 | €622.64 | |
23XM80 | 33 lb | 0.045 " | Paslanmaz çelik | 95,000 PSI | 95,000 psi | ER312 | €599.16 | |
23XM81 | 33 lb | 0.03 " | Paslanmaz çelik | 75,000 PSI | 75,000 psi | ER347Si | €553.14 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00