24. Eki 4427 | Omuz Vidası Altıgen 10-24 3/16 - Pk5 | 6jy24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24. Ekim 4427 Omuz Vidası Altıgen 10-24 3/16, 5PK | AE9HVZ 6JY24

APPROVED VENDOR 24. Ekim 4427 Omuz Vidası Altıgen 10-24 3/16, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE9HVZ Model: 24. Ekim 4427Çapraz Referans: 6JY24
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
€25.67 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf2A
Sürücü Boyutu1 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.3 / 8 "
Baş yüksekliği3 / 16 "
Kafa tarzıStandart
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci116,000 psi
Rockwell SertliğiB95 ila B100
Omuz Dia.1 / 4 "
Omuz genişliği3 / 16 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+0.002 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu3 / 8 "
Konu Boyutu10-24
TipHassas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318156010
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24. Ekim 4427 Omuz Vidası Altıgen 10-24 3/16, 5PK
€25.67 / paket