24c403 | Lug 6 Awg 24 Kalıp Mavi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24C403 Lug 6 Awg 24 Die Blue | AB7UXG

APPROVED VENDOR 24C403 Pabuç 6 Awg 24 Kalıp Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7UXG Model: 24C403
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
€4.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Pabucu
gövde MalzemesiBakır
Kablo Boyutu6 AWG
Kablo Boyut Kodu6 AWG
Renk koduMavi
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu24
Delik Merkezi Sona Kadar0.5 "
Delik Merkezine Delik (In.)1.75
uzunluk4.08 "
MalzemeBakır
dağ2 Delikli
Dikiz DeliğiYok hayır
Damızlık Boyutu1 / 2 "
stilStandart
Tip2 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV
genişlik0.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDikiz DeliğiKablo BoyutuKablo Boyut KoduDamızlık BoyutuTipgenişlikRenk koduKalıp KoduÜcret
ONAYLI SATICI 24C312 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTJ 24C312Yok hayır8 AWG8 AWG# 10 "1 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV0.42 "Kırmızı21€2.61
ONAYLI SATICI 24C313 Lug 6 Awg 24 Kalıp Mavi | AB7UTK 24C313Yok hayır6 AWG6 AWG# 10 "1 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV0.44 "Mavi24€2.76
ONAYLI SATICI 24C314 Lug 4 Awg 29 Kalıp Gri | AB7UTL 24C314Yok hayır4 AWG4 AWG# 10 "1 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV0.52 "Gri29€3.78
ONAYLI SATICI 24C315 Lug 2 Awg 33 Kalıp Kahverengi | AB7UTM 24C315Yok hayır2 AWG2 AWG# 10 "1 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV0.59 "Kahverengi33€3.98
ONAYLI SATICI 24C316 Lug 1 Awg 37 Kalıp Yeşil | AB7UTN 24C316Yok hayır1 AWG1 AWG# 10 "1 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV0.68 "Yeşil37€4.70
ONAYLI SATICI 24C317 Lug 1/0 Awg 42 Kalıp Pembe | AB7UTP 24C317Yok hayır1 / 0 AWG1 / 0 AWG# 10 "1 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV0.75 "Pembe42€5.25
ONAYLI SATICI 24C318 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTQ 24C318Yok hayır8 AWG8 AWG1 / 4 "1 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV0.42 "Kırmızı21€2.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24C403 Pabuç 6 Awg 24 Kalıp Mavi
€4.78 / Adet