24c455 | Endüstriyel Termovel Pirinç 1-1/4-18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24C455 Endüstriyel Thermowell Pirinç 1-1/4-18 | AB7UZN

APPROVED VENDOR 24C455 Endüstriyel Termovel Pirinç 1-1/4-18

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7UZN Model: 24C455
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
€21.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endüstriyel Termovel
Delik Dia.0.44 "
İnşaatPirinç
Ekleme Uzunluğu2-1 / 2 "
İç Diş Boyutu1-1 / 4-18 Düz
MalzemePirinç
Proses Bağlantısı3 / 4 "NPT
Şaft Dia.0.62 "
Soket Uzunluğu4"
Kök uzunluğu4"
Anahtar Ödeneği0.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu9025900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.İnşaatİç Diş BoyutuMalzemeProses BağlantısıKök uzunluğuÜcret
ONAYLI SATICI 24C450 Endüstriyel Thermowell 316 Paslanmaz Çelik 1-1/4-18 | AB7UZH 24C4500.44 "316 Paslanmaz Çelik1-1 / 4-18 Düz316 Paslanmaz Çelik3 / 4 "NPT4"€65.07
ONAYLI SATICI 24C451 Endüstriyel Thermowell 316 Paslanmaz Çelik 1-1/4-18 | AB7UZJ 24C4510.44 "316 Paslanmaz Çelik1-1 / 4-18 Düz316 Paslanmaz Çelik3 / 4 "NPT6"€106.79
ONAYLI SATICI 24C452 Endüstriyel Thermowell 316 Paslanmaz Çelik 1-1/4-18 | AB7UZK 24C4520.44 "316 Paslanmaz Çelik1-1 / 4-18 Düz316 Paslanmaz Çelik3 / 4 "NPT8"€50.40
ONAYLI SATICI 24C454 Endüstriyel Thermowell 316 Paslanmaz Çelik 1-1/4-18 | AB7UZM 24C4540.44 "316 Paslanmaz Çelik1-1 / 4-18 Düz316 Paslanmaz Çelik1 "NPT18 "€258.69
ONAYLI SATICI 24C456 Endüstriyel Thermowell Pirinç 1-1/4-18 | AB7UZP 24C4560.44 "Pirinç1-1 / 4-18 DüzPirinç3 / 4 "NPT6"€41.82
ONAYLI SATICI 24C458 Endüstriyel Thermowell Pirinç 1-1/4-18 | AB7UZR 24C4580.44 "Pirinç1-1 / 4-18 DüzPirinç1 "NPT12 "€11.43
ONAYLI SATICI 24C479 Endüstriyel Thermowell 316 Paslanmaz Çelik 5/8-18 Unf | AB7VAN 24C4790.447 "316 Paslanmaz Çelik5 / 8-18 UNF316 Paslanmaz Çelik1 / 2 "NPT3"€70.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24C455 Endüstriyel Termovel Pirinç 1-1/4-18
€21.95 / Adet