24c573 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 1-8 X 3-1/4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24C573 Altıgen Başlıklı Vida Paslanmaz Çelik 1-8 x 3-1/4 | AB7VEF

APPROVED VENDOR 24C573 Altıgen Kapaklı Vida Paslanmaz Çelik 1-8 x 3-1/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VEF Model: 24C573
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
€5.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1" -8
Çap1"
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği39 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.5 "
Başın altındaki uzunluk3.25 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 4 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85 - 140 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.25 "
Konu Boyutu8
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)0.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTH

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24C573 Altıgen Kapaklı Vida Paslanmaz Çelik 1-8 x 3-1/4
€5.42 / Adet