24c596 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 1/2-13 X 7/8, 5pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24C596 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/2-13 X 7/8, 5PK | AB7VEZ

APPROVED VENDOR 24C596 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/2-13 X 7/8, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VEZ Model: 24C596

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€0.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
Çap1 / 2 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği3 / 4 "
Başın altındaki uzunluk7 / 8 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Rockwell SertliğiB95 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100 - 150 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu Boyutu13
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)0.08
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukRockwell SertliğiÖlçüm SistemiÜcret
ONAYLI SATICI 3ATY8 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3aty83 / 4 "-103 / 4 "Not Verilmemiş15 / 32 "1.125 "3.75 "B80İnç€33.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24C596 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/2-13 X 7/8, 5PK
€0.95 / paket