24d926 | Çubuk Elektrot E6013 1/16 1lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24D926 Çubuk Elektrot E6013 1/16 1 lb | AB7WKL

APPROVED VENDOR 24D926 Çubuk Elektrot E6013 1/16 1lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7WKL Modeli: 24D926
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
€15.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Örtülü Elektrot
AWS SınıflandırmasıE6013
Konteyner Boyutu1 lb
konteyner tipikutu
Çap1 / 16 "
uzunluk12 "
Malzemehafif Çelik
Gerilme direnci60000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8311100000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner BoyutuÇapuzunlukGerilme direnciÜcret
ONAYLI SATICI 24D918 Çubuk Elektrot E6010 Dc 1/8 10lb | AB7WKC 24D91810 lb1 / 8 "14 "60000 psi€86.90
ONAYLI SATICI 24D919 Çubuk Elektrot E6010 Dc 1/8 5 lb | AB7WKD 24D9195 lb1 / 8 "14 "60000 psi€34.89
ONAYLI SATICI 24D920 Çubuk Elektrot E6010 Dc 5/32 5 lb | AB7WKE 24D9205 lb5 / 32 "14 "60000 psi€34.98
ONAYLI SATICI 24D921 Çubuk Elektrot E6011 3/32 10lb | AB7WKF 24D92110 lb3 / 32 "14 "60000 psi€101.48
ONAYLI SATICI 24D922 Çubuk Elektrot E6011 3/32 5 lb | AB7WKG 24D9225 lb3 / 32 "14 "60000 psi€30.40
ONAYLI SATICI 24D923 Çubuk Elektrot E6011 1/8 10lb | AB7WKH 24D92310 lb1 / 8 "14 "60000 psi€177.65
ONAYLI SATICI 24D927 Örtülü Elektrot E6013 3/32 10lb | AB7WKM 24D92710 lb3 / 32 "14 "60000 psi€85.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24D926 Çubuk Elektrot E6013 1/16 1lb
€15.25 / Adet