24d978 | Mig Kaynak Teli E71t-1 0.030 2lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24D978 Mig Kaynak Teli E71t-1 0.030 2lb | AB7WMQ

APPROVED VENDOR 24D978 Mig Kaynak Teli E71t-1 0.030 2lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7WMQ Modeli: 24D978
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
€4.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mig Kaynak Teli
AWS SınıflandırmasıE71T-GS
Konteyner2 lb. Biriktirme
Konteyner Boyutu2 lb
konteyner tipimakara
Çap0.03 "
Malzemehafif Çelik
Min. Gerilme direnci86000 PSI
Gerilme direnci86,000 PSI
TipE71T-GS

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8311200000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner BoyutuÇapMalzemeMin. Gerilme direnciGerilme direnciTipÜcret
ONAYLI SATICI 23XM73 Mig Kaynak Teli Paslanmaz Çelik 33 lb | AB7PRJ 23XM7333 lb0.03 "Paslanmaz çelik80,000 psi80,000 psiER310€649.70
ONAYLI SATICI 23XM75 Mig Kaynak Teli Paslanmaz Çelik 33lb | AB7PRK 23XM7533 lb0.04 "Paslanmaz çelik80,000 psi80,000 psiER310€635.99
ONAYLI SATICI 23XM76 Mig Kaynak Teli Paslanmaz Çelik 33 lb | AB7PRL 23XM7633 lb0.045 "Paslanmaz çelik80,000 psi80,000 psiER310€672.76
ONAYLI SATICI 23XM77 Mig Kaynak Teli Paslanmaz Çelik 33lb | AB7PRM 23XM7733 lb0.03 "Paslanmaz çelik95,000 PSI95,000 psiER312€619.67
ONAYLI SATICI 23XM79 Mig Kaynak Teli Paslanmaz Çelik 33 lb | AB7PRP 23XM7933 lb0.04 "Paslanmaz çelik95,000 PSI95,000 psiER312€611.45
ONAYLI SATICI 23XM80 Mig Kaynak Teli Paslanmaz Çelik 33lb | AB7PRQ 23XM8033 lb0.045 "Paslanmaz çelik95,000 PSI95,000 psiER312€629.24
ONAYLI SATICI 23XM81 Mig Kaynak Teli Paslanmaz Çelik 33 lb | AB7PRR 23XM8133 lb0.03 "Paslanmaz çelik75,000 PSI75,000 psiER347Si€543.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24D978 Mig Kaynak Teli E71t-1 0.030 2lb
€4.37 / Adet