Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24L129 Altıgen Başlıklı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-1/4 | AB7YBT

APPROVED VENDOR 24L129 Altıgen Kapaklı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-1/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7YBT Modeli: 24L129

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€1.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
Çap3 / 4 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
Başın altındaki uzunluk3.25 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85 - 140 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.75 "
Konu Boyutu10
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukRockwell SertliğiÖlçüm SistemiÜcret
ONAYLI SATICI 3ATY8 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3aty83 / 4 "-103 / 4 "Not Verilmemiş15 / 32 "1.125 "3.75 "B80İnç€33.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24L129 Altıgen Kapaklı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-1/4
€1.06 / Adet