APPROVED VENDOR 24L132 Altıgen Kapaklı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 4
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Altıgen Başlı Vida |
Temel malzeme | Paslanmaz çelik |
Dia./Thread Boyutu | 3 / 4 "-10 |
Çap | 3 / 4 " |
Bitiş | Sade |
sınıf | Not Verilmemiş |
Baş yüksekliği | 15 / 32 " |
kafa Tipi | Büyü |
Kafa Genişliği | 1.125 " |
Başın altındaki uzunluk | 4" |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Min. Diş Uzunluğu | 1-3 / 4 " |
Rockwell Sertliği | B80 ila C32 |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Gerilme direnci | 85 - 140 psi |
Konu Yönü | Sağ el |
iplik uzunluğu | 1.75 " |
Konu Boyutu | 10 |
Konu Stili | Kısmen Dişli |
Konu Türü | Kaba |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.41 |
Gemi genişliği (cm) | 2.79 |
HS kodu | 7318158055 |
Menşe Ülkesi | TH |
PLATFORM | Model | Dia./Thread Boyutu | Çap | sınıf | Baş yüksekliği | Kafa Genişliği | Başın altındaki uzunluk | Rockwell Sertliği | Ölçüm Sistemi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3aty8 | 3 / 4 "-10 | 3 / 4 " | Not Verilmemiş | 15 / 32 " | 1.125 " | 3.75 " | B80 | İnç | €33.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00