24m111 | Yuvarlak Gösterge Işığı Yeşil 12vdc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24M111 Yuvarlak Gösterge Işığı Yeşil 12vdc | AB7YKN

APPROVED VENDOR 24M111 Yuvarlak Gösterge Işığı Yeşil 12vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7YKN Model: 24M111
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
€9.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Gösterge Işığı
Ortalama yaşam100,000 saat.
RenkYeşil
Mevcut Çizim20mA
Elektriksel bağlantıErkek 100 Bağlayıcı
IP Rating40
Lamba TipiLED
MalzemePirinç Kaplama Krom, Plastik (ABS), LED
Panel KalınlığıKadar 0.16 "
Shapeyuvarlak
beden12mm Montaj Çapı
Gerilim12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8531200040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkElektriksel bağlantıbedenÜcret
ONAYLI SATICI 24M020 Yuvarlak Gösterge Işığı Kırmızı 12vdc | AB7YFQ 24M020KırmızıLehimleme Kurşun6mm Montaj Çapı€6.64
ONAYLI SATICI 24M021 Yuvarlak Gösterge Açık Sarı 12vdc | AB7YFR 24M021SarıLehimleme Kurşun6mm Montaj Çapı€6.88
ONAYLI SATICI 24M022 Yuvarlak Gösterge Açık Yeşil 12vdc | AB7YFT 24M022YeşilLehimleme Kurşun6mm Montaj Çapı€6.65
ONAYLI SATICI 24M042 Yuvarlak Gösterge Işığı Kırmızı 12vdc | AB7YGP 24M042KırmızıErkek 100 Bağlayıcı8mm Montaj Çapı€7.78
ONAYLI SATICI 24M043 Yuvarlak Gösterge Açık Sarı 12vdc | AB7YGQ 24M043SarıErkek 100 Bağlayıcı8mm Montaj Çapı€7.80
ONAYLI SATICI 24M044 Yuvarlak Gösterge Açık Yeşil 12vdc | AB7YGR 24M044YeşilErkek 100 Bağlayıcı8mm Montaj Çapı€8.02
ONAYLI SATICI 24M075 Yuvarlak Gösterge Işığı Kırmızı 12vdc | AB7YJA 24M075KırmızıErkek 100 Bağlayıcı10mm Montaj Çapı€8.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24M111 Yuvarlak Gösterge Işığı Yeşil 12vdc
€9.80 / Adet