24m150 | Yuvarlak Gösterge Işığı Yeşil 24vdc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24M150 Yuvarlak Gösterge Açık Yeşil 24vdc | AB7YMF

APPROVED VENDOR 24M150 Yuvarlak Gösterge Işığı Yeşil 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7YMF Model: 24M150
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
€14.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Gösterge Işığı
Ortalama yaşam100,000 saat.
RenkYeşil
Mevcut Çizim20mA
Elektriksel bağlantıErkek 100 Bağlayıcı
IP Rating40
Lamba TipiLED
MalzemePirinç Kaplama Krom, Plastik (ABS), LED
Panel KalınlığıKadar 0.16 "
Shapeyuvarlak
beden16mm Montaj Çapı
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8531200040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkElektriksel bağlantıbedenÜcret
ONAYLI SATICI 24M023 Yuvarlak Gösterge Işığı Kırmızı 24vdc | AB7YFU 24M023KırmızıLehimleme Kurşun6mm Montaj Çapı€6.92
ONAYLI SATICI 24M024 Yuvarlak Gösterge Açık Sarı 24vdc | AB7YFV 24M024SarıLehimleme Kurşun6mm Montaj Çapı€6.80
ONAYLI SATICI 24M025 Yuvarlak Gösterge Açık Yeşil 24vdc | AB7YFW 24M025YeşilLehimleme Kurşun6mm Montaj Çapı€6.63
ONAYLI SATICI 24M045 Yuvarlak Gösterge Işığı Kırmızı 24vdc | AB7YGT 24M045KırmızıErkek 100 Bağlayıcı8mm Montaj Çapı€8.09
ONAYLI SATICI 24M046 Yuvarlak Gösterge Açık Sarı 24vdc | AB7YGU 24M046SarıErkek 100 Bağlayıcı8mm Montaj Çapı€7.80
ONAYLI SATICI 24M047 Yuvarlak Gösterge Açık Yeşil 24vdc | AB7YGV 24M047YeşilErkek 100 Bağlayıcı8mm Montaj Çapı€8.10
ONAYLI SATICI 24M078 Yuvarlak Gösterge Işığı Kırmızı 24vdc | AB7YJD 24M078KırmızıErkek 100 Bağlayıcı10mm Montaj Çapı€8.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24M150 Yuvarlak Gösterge Işığı Yeşil 24vdc
€14.48 / Adet