24t949 | Onarım Kelepçesi Tek Cıvata 1-1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24T949 Onarım Kelepçesi Tek Cıvata 1-1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB7ZEU

APPROVED VENDOR 24T949 Tamir Kelepçesi Tek Cıvata 1-1 / 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ZEU Modeli: 24T949
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
€11.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Onarım Kelepçesi
Cıvata Ölçüsü3/8 x 3 "
uzunluk3"
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Metal AlgılanabilirEvet
Dolgu büyüklüğü4-1 / 2 "
Boru Boyutu1-1 / 2 "
TipTek Cıvata

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüuzunlukDolgu büyüklüğüBoru BoyutuTipÜcret
ONAYLI SATICI 24T944 Onarım Kelepçesi Tek Cıvata 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB7ZEN 24T9443/8 x 3 "3"1-1 / 8 "3 / 8 "Tek Cıvata€12.09
ONAYLI SATICI 24T945 Onarım Kelepçesi Tek Cıvata 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB7ZEP 24T9453/8 x 3 "3"1-1 / 2 "1 / 2 "Tek Cıvata€11.09
ONAYLI SATICI 24T946 Onarım Kelepçesi Tek Cıvata 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB7ZEQ 24T9463/8 x 3 "3"2-1 / 4 "3 / 4 "Tek Cıvata€10.08
ONAYLI SATICI 24T947 Onarım Kelepçesi Tek Cıvata 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB7ZER 24T9473/8 x 3 "3"2-3 / 4 "1"Tek Cıvata€10.71
ONAYLI SATICI 24T948 Onarım Kelepçesi Tek Cıvata 1-1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB7ZET 24T9483/8 x 3 "3"3-5 / 8 "1-1 / 4 "Tek Cıvata€12.90
ONAYLI SATICI 24T950 Onarım Kelepçesi Tek Cıvata 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB7ZEV 24T9503/8 x 4 "3"5-1 / 2 "2"Tek Cıvata€18.82
ONAYLI SATICI 24T951 Onarım Kelepçesi Tek Cıvata 2-1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB7ZEW 24T9513/8 x 4 "3"7-1 / 4 "2-1 / 2 "Tek Cıvata€21.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24T949 Tamir Kelepçesi Tek Cıvata 1-1 / 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€11.41 / Adet