24w566 | Gömme Adaptör 1/2 İnç CX Mnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24W566 Yıkama Adaptörü 1/2 İnç C x Mnpt | AB7ZMZ

APPROVED VENDOR 24W566 Gömme Adaptör 1/2 İnç C x Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ZMZ Modeli: 24W566
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
€3.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Adaptörü
gövde MalzemesiBakır Döküm
Bağlantı TürüC x MNPT
Maks. Basınç720 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.5 / 8 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-20 ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7412200085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24W566 Gömme Adaptör 1/2 İnç C x Mnpt
€3.16 / Adet