24w589 | Tee 1/2 İnç C X C X F | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24W589 Tee 1/2 İnç C x C x F | AB7ZNM

APPROVED VENDOR 24W589 Tee 1/2 İnç C x C x F

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ZNM Modeli: 24W589

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€8.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiBakır Döküm
Bağlantı TürüC x C x FNPT
Maks. Basınç720 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.5/8 x 5/8 x 1/2 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-20 ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7412200085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.Boru Boyututüp BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 24W590 Tee 3/4 İnç C x C x F | AB7ZNN 24W590580 psi @ 100 Derece F7/8 x 7/8 x 3/4 "3 / 4 "3 / 4 "€18.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24W589 Tee 1/2 İnç C x C x F
€8.91 / Adet