24w594 | Redüksiyon Tee 3/4 X 3/4 X 1/2 İnç CXCX Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24W594 Redüksiyon Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 İnç C x C x Fnpt | AB7ZNR

APPROVED VENDOR 24W594 Tee Azaltma 3/4 x 3/4 x 1/2 İnç C x C x Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ZNR Modeli: 24W594
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
€11.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
gövde MalzemesiBakır Döküm
Bağlantı TürüC x C x FNPT
Maks. Basınç580 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.7/8 x 7/8 x 1/2 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-20 ila 400 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412200085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24W594 Tee Azaltma 3/4 x 3/4 x 1/2 İnç C x C x Fnpt
€11.10 / Adet