Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 25R125DPSO Dübel Pimi Alaşımlı Çelik 1/4 X 1 1/4 L, 100PK | AF2MPM 6VKD0

APPROVED VENDOR 25R125DPSO Dübel Pimi Alaşımlı Çelik 1/4 X 1 1/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2MPM Modeli: 25R125DPSOÇapraz Referans: 6VKD0
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
€87.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Dia. Hoşgörü+/-. 0001 "
Çap0.25 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)14720
BitişSiyah
Uzunluk Toleransı+/-. 010 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Nominal çap1 / 4 "
Uzunluk1.25 "
Rockwell SertliğiUzaktan Kumanda 50 - 58
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)7360
Tek Kesme Dayanımı (PSI)150000
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapÇift Kesme Dayanımı (Lbs.)BitişUzunluk ToleransıMalzemeNominal çapUzunlukRockwell SertliğiÜcret
ONAYLI SATICI 1NE93 Dübel Pimi 3/32 - 100'lü Paket | AB2QUH 1NE930.0938 ila 0.094 "510Sade+/- 0.010 "18-8 Paslanmaz Çelik3 / 32 "3 / 8 "B85€40.87
ONAYLI SATICI 1NU33 Dübel Pimi 1/4 İnç - 20'li Paket | AB2TXG 1NU330.2501 ila 0.2503 "3810Sade+/- 0.010 "18-8 Paslanmaz Çelik1 / 4 "7 / 8 "B85€37.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 25R125DPSO Dübel Pimi Alaşımlı Çelik 1/4 X 1 1/4 L, 100PK
€87.27 / paket