29yk76 | Sıkıştırma Pabucu 2 Awg 42 Kalıp Pembe | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 29YK76 Sıkıştırma Pabucu 2 Awg 42 Kalıp Pembe | AB8WEW

APPROVED VENDOR 29YK76 Sıkıştırma Pabucu 2 Awg 42 Kalıp Pembe

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WEW Modeli: 29YK76
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
€14.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Pabucu
Namlu Uzunluğukısa
gövde MalzemesiAlüminyum
Kablo Boyutu4 / 0 AWG
Kablo Boyut Kodu4 / 0 AWG
Renk koduBeyaz
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu66
Delik Merkezi Sona Kadar0.44 "
uzunluk2.07 "
MalzemeAlüminyum
dağ1 Delikli
Dikiz DeliğiYok hayır
Damızlık Boyutu5 / 16 "
stilStandart
TipAlüminyumdan Bakıra, 600V - 35kV
genişlik0.72 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.4
Gemi uzunluğu (cm)15
Gemi genişliği (cm)7.5
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKablo BoyutuKablo Boyut KoduRenk koduKalıp KoduDelik Merkezi Sona KadaruzunlukDamızlık BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 29YK63 Sıkıştırma Pabucu 8 Awg 24 Kalıp Mavi | AB8WEG 29YK630.41 "8 AWG8 AWGMavi240.22 "1.28 "5 / 16 "€3.24
ONAYLI SATICI 29YK64 Sıkıştırma Pabucu 6 Awg 29 Kalıp Gri | AB8WEH 29YK640.47 "8 AWG8 AWGMavi240.22 "1.56 "3 / 8 "€5.30
ONAYLI SATICI 29YK65 Sıkıştırma Pabucu 8 Awg 24 Kalıp Mavi | AB8WEJ 29YK650.44 "6 AWG6 AWGGri290.34 "1.43 "3 / 16 "€4.95
ONAYLI SATICI 29YK66 Sıkıştırma Pabucu 6 Awg 29 Kalıp Gri | AB8WEK 29YK660.47 "6 AWG6 AWGGri290.34 "1.72 "5 / 16 "€5.99
ONAYLI SATICI 29YK67 Sıkıştırma Pabucu 4 Awg 37 Kalıp Yeşil | AB8WEL 29YK670.64 "2 AWG2 AWGPembe420.34 "1.94 "1 / 2 "€8.09
ONAYLI SATICI 29YK68 Sıkıştırma Pabucu 2 Awg 42 Kalıp Pembe | AB8WEM 29YK680.72 "1 AWG1 AWGAltın450.34 "1.91 "1 / 4 "€7.77
ONAYLI SATICI 29YK69 Sıkıştırma Pabucu 1 Awg 45 Kalıp Altın | AB8WEN 29YK690.75 "1 AWG1 AWGAltın450.34 "2.22 "5 / 16 "€7.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 29YK76 Sıkıştırma Pabucu 2 Awg 42 Kalıp Pembe
€14.08 / Adet