2ave3 | Plaka Stoku Alüminyum 6061 1 1/4 X 6 X 6 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2AVE3 Plaka Stoğu Alüminyum 6061 1 1/4 x 6 x 6 In | AB9BLY

APPROVED VENDOR 2AVE3 Plaka Dipçik Alüminyum 6061 1 1/4 x 6 x 6 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB9BLY Modeli: 2AVE3
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
€119.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plaka Stoku
alaşım Tipi6061
BitişDeğirmen
Sertlik ÖlçeğiBHN
uzunluk6"
Uzunluk Toleransı+ 0.250 / -0.000 "
MalzemeAlüminyum
öfkeT651
Kalınlık1.25 "
Kalınlık Toleransı+ 0.039 / -0.000 "
TipKorozyona dayanıklı
Tipik Sertlik150
Tipik Çekme Dayanımı67,500 PSI
Tipik Akma Dayanımı66,000 PSI
genişlik6"
Genişlik Toleransı+ 0.250 / -0.000 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu7606123030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukUzunluk ToleransıKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikGenişlik ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI 2AVD6 Plaka Stoğu Alüminyum 6061 1/4 x 6 x 6 In | AB9BLR 2AVD66"+ 0.125 / -0.000 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€25.07
ONAYLI SATICI 2AVD7 Plaka Stoğu Alüminyum 6061 3/8 x 6 x 6 In | AB9BLT 2AVD76"+ 0.125 / -0.000 "3 / 8 "+ 0.017 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€38.73
ONAYLI SATICI 2AVD8 Plaka Stoğu Alüminyum 6061 1/2 x 6 x 6 In | AB9BLU 2AVD86"+ 0.125 / -0.000 "1 / 2 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€48.85
ONAYLI SATICI 2AVD9 Plaka Stoğu Alüminyum 6061 5/8 x 6 x 6 In | AB9BLV 2AVD96"+ 0.125 / -0.000 "5 / 8 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€58.96
ONAYLI SATICI 2AVE1 Plaka Stok Alüminyum 6061 3/4 x 6 x 6 In | AB9BLW 2AVE16"+ 0.125 / -0.000 "3 / 4 "+ 0.031 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€66.39
ONAYLI SATICI 2AVE2 Plaka Stoğu Alüminyum 6061 1 x 6 x 6 In | AB9BLX 2AVE26"+ 0.125 / -0.000 "1"+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€100.96
ONAYLI SATICI 2AVE4 Plaka Stoğu Alüminyum 6061 1 1/2 x 6 x 6 In | AB9BLZ 2AVE46"+ 0.250 / -0.000 "1.5 "+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.250 / -0.000 "€163.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2AVE3 Plaka Dipçik Alüminyum 6061 1 1/4 x 6 x 6 In
€119.07 / Adet