APPROVED VENDOR 2BA26 Makine Vidası Yuvarlak 10-32 X 7/16 L, 100PK
Madde: AB9BZU
Modeli: 2BA26
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makine vidası |
sürücü Tipi | oluklu |
Bitiş | Sade |
Baş Dia. | 0.359 " |
Baş yüksekliği | 0.137 " |
kafa Tipi | yuvarlak |
uzunluk | 7 / 16 " |
Malzeme | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Konu Boyutu | 10-32 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.35 |
Gemi genişliği (cm) | 5.33 |
HS kodu | 7318154000 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00