Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2CFG7 Redüksiyon Tee 1/2 x 1/2 x 3/8 İnç Pirinç | AB9DXW

APPROVED VENDOR 2CFG7 Küçültme Tee 1/2 x 1/2 x 3/8 İnç Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9DXW Modeli: 2CFG7
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
€14.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
gövde MalzemesiKırmızı Pirinç
Sınıf125
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu1/2 "x 1/2" x 3/8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 2CFG8 Redüksiyon Tee 1/2 x 1/2 x 1/4 İnç Pirinç | AB9DXX 2CFG81/2 "x 1/2" x 1/4 "€14.12
ONAYLI SATICI 2CFG9 Redüksiyon Tee 3/4 x 1/2 x 3/4 İnç Pirinç | AB9DXY 2CFG93/4 "x 1/2" x 3/4 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 2CFH1 Redüksiyon Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 İnç Pirinç | AB9DXZ 2CFH13/4 "x 3/4" x 1/2 "€25.06
ONAYLI SATICI 2CFH2 Redüksiyon Tee 1 x 1 x 3/8 İnç Kırmızı Pirinç | AB9DYA 2CFH21 "x 1" x 3 / 8 "€27.60
ONAYLI SATICI 2CFH4 Redüksiyon Tee 1 x 1 x 1/2 İnç Kızıl Pirinç | AB9DYC 2CFH41 "x 1" x 1 / 2 "€35.73
ONAYLI SATICI 2CFH7 Redüksiyon T 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 In | AB9DYF 2CFH71-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 / 2 "€60.22
ONAYLI SATICI 2CFH8 Redüksiyon Tee 1 1/2 x 1 1/2 x 1 İnç Pirinç | AB9DYG 2CFH81-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€71.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2CFG7 Küçültme Tee 1/2 x 1/2 x 3/8 İnç Pirinç
€14.62 / Adet