APPROVED VENDOR 2CFJ9 Sokak Dirseği 90 Derece 2 1/2 İnç Kırmızı Pirinç
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sokak Dirseği, 90 Derece |
gövde Malzemesi | Kırmızı Pirinç |
Sınıf | 125 |
Bağlantı Türü | FNPT |
Maks. Basınç | 125 psi |
Boru Boyutu | 2.5 " |
Sıcaklık. menzil | -20 Derece ila 400 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.49 |
Gemi genişliği (cm) | 9.65 |
HS kodu | 7412200035 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00