APPROVED VENDOR 2CFK3 Sokak Dirseği 45 Derece 1 1/4 İnç Kırmızı Pirinç
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sokak Dirseği, 45 Derece |
gövde Malzemesi | Kırmızı Pirinç |
Sınıf | 125 |
Bağlantı Türü | FNPT |
Maks. Basınç | 125 psi |
Boru Boyutu | 1.25 " |
Sıcaklık. menzil | -20 Derece ila 400 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 12.95 |
HS kodu | 7412200035 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
2CFK5 | 2" | €90.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00