APPROVED VENDOR 2CFK6 Fiş 1/2 İnç Kırmızı Pirinç Mnpt
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | fiş |
gövde Malzemesi | Kırmızı Pirinç |
Sınıf | 125 |
Bağlantı Türü | Mnpt |
Maks. Basınç | 125 psi |
Boru Boyutu | 1 / 2 " |
Sıcaklık. menzil | -20 Derece ila 400 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.11 |
Gemi genişliği (cm) | 2.29 |
HS kodu | 7412200035 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
2CFL2 | 3" | €105.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00