2dmr1 | Omuz Vidası 1/2" Çap X 5 Uzunluk 188 Paslanmaz Çelik, 2pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2DMR1 Omuz Vidası 1/2 Çap X 5 Uzunluk 188 Paslanmaz Çelik, 2PK | AB9KAN

APPROVED VENDOR 2DMR1 Omuz Vidası 1/2" Çap X 5 Uzunluk 188 Paslanmaz Çelik, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9KAN Modeli: 2DMR1
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
€140.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiHex Soket
Baş Dia.3 / 4 "
Baş yüksekliği5 / 16 "
Kafa tarzıStandart
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci70,000 PSI
Rockwell SertliğiB55
Omuz Dia.0.496 ila 0.498 "
Omuz genişliği5"
Omuz Uzunluğu Toleransı0.01 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfSürücü Boyutusürücü TipiBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiKafa tarzıMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI PAT4314 Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 4-40 1/2 İnç - 5'li Paket | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-olukluSade1 / 4 "1 / 8 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€53.34
ONAYLI SATICI PAT4319 Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 8-32 3/8 İnç - 5'li Paket | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-olukluSade5 / 16 "5 / 32 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€65.15
ONAYLI SATICI 24. Ekim 4328 Omuzlu Vida Paslanmaz Çelik 10-24 1/4 L - 10'lu Paket | AE9HGF 6JU50 24 Ekim 43282A-olukluSade3 / 8 "3 / 16 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€89.92
ONAYLI SATICI 7007SSPH Omuzlu Vida Paslanmaz Çelik 4-40 1/2 - 5'li Paket | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsSade1 / 4 "1 / 8 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€56.00
ONAYLI SATICI 7013SSPH Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 6-32 7/16 - 5'li Paket | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsSade9 / 32 "1 / 8 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€54.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2DMR1 Omuz Vidası 1/2" Çap X 5 Uzunluk 188 Paslanmaz Çelik, 2PK
€140.46 / paket