Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2DNE7 Omuz Vidası 3/8 Çap X 1-1/4 Uzunluk 316 Paslanmaz Çelik, 2PK | AB9KFC

APPROVED VENDOR 2DNE7 Omuz Vidası 3/8" Çap X 1-1/4 Uzunluk 316 Paslanmaz Çelik, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9KFC Modeli: 2DNE7

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€50.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
Baş Dia.9 / 16 "
Baş yüksekliği1 / 4 "
Kafa tarzıStandart
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci70,000 PSI
Rockwell SertliğiB55
Omuz Dia.3 / 8 "
Omuz genişliği1.25 "
Omuz Uzunluğu Toleransı0.01 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu Boyutu5 / 16-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfSürücü Boyutusürücü TipiBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiKafa tarzıMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI PAT4314 Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 4-40 1/2 İnç - 5'li Paket | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-olukluSade1 / 4 "1 / 8 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€53.34
ONAYLI SATICI PAT4319 Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 8-32 3/8 İnç - 5'li Paket | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-olukluSade5 / 16 "5 / 32 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€65.15
ONAYLI SATICI 24. Ekim 4328 Omuzlu Vida Paslanmaz Çelik 10-24 1/4 L - 10'lu Paket | AE9HGF 6JU50 24 Ekim 43282A-olukluSade3 / 8 "3 / 16 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€89.92
ONAYLI SATICI 7007SSPH Omuzlu Vida Paslanmaz Çelik 4-40 1/2 - 5'li Paket | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsSade1 / 4 "1 / 8 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€56.00
ONAYLI SATICI 7013SSPH Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 6-32 7/16 - 5'li Paket | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsSade9 / 32 "1 / 8 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€54.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2DNE7 Omuz Vidası 3/8" Çap X 1-1/4 Uzunluk 316 Paslanmaz Çelik, 2PK
€50.91 / paket