Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2DV82 Metal Vida Tavası #8 1 İnç Uzunluk, 100PK | AB9LKA

APPROVED VENDOR 2DV82 Metal Vidalı Tava #8 1 İnç Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9LKA Modeli: 2DV82

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€1.08 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Vida
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu5 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.322-0.306 "
Baş yüksekliği0.096 ila 0.085 "
kafa TipiTava
uzunluk1"
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
beden#8
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu7318141030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsürücü TipiSürücü boyutuBitişBaş Dia.Baş yüksekliği+uzunlukMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 696706-PG Metal Vidalı Tava #6 1 İnç Uzunluk - 100'lü Paket | AB2HXY 1MA58 696706-PGKare#1Çinko kaplamalı0.270 "0.097 "Sac Vida1"Sertleştirilmiş Çelik€11.38
ONAYLI SATICI 696722-PG Metal Vidalı Tava #6 1 1/2 L - 100'lük Paket | AB2HYA 1MA60 696722-PGKare#1Çinko kaplamalı0.270 "0.097 "Sac Vida1.5 "Sertleştirilmiş Çelik€7.97
ONAYLI SATICI 697439-PG Metal Vidalı Tava #8 1/2 İnç Uzunluk - 100'lük Paket | AB2HYB 1MA62 697439-PGKare#2Çinko kaplamalı0.322 "0.115 "Sac Vida1 / 2 "Sertleştirilmiş Çelik€9.78
ONAYLI SATICI 696710-PG Metal Vidalı Tava #8 1 1/4 L - 100'lük Paket | AB2HYD 1MA65 696710-PGKare#2Çinko kaplamalı0.322 "0.115 "Sac Vida1.25 "Sertleştirilmiş Çelik€13.43
ONAYLI SATICI 696711-PG Metal Vidalı Tava #8 1 1/2 L - 100'lük Paket | AB2HYE 1MA66 696711-PGKare#2Çinko kaplamalı0.322 "0.115 "Sac Vida1.5 "Sertleştirilmiş Çelik€20.41
ONAYLI SATICI 697443-PG Metal Vidalı Tava #10 3/4 İnç Uzunluk - 100'lü Paket | AB2HYG 1MA69 697443-PGKare#2Çinko kaplamalı0.373 "0.133 "Sac Vida3 / 4 "Sertleştirilmiş Çelik€13.23
ONAYLI SATICI 696728-PG Metal Vidalı Tava #12 1 1/2 İnç Uzunluk - 100'lük Paket | AB2HYL 1MA75 696728-PGKare#3Çinko kaplamalı0.425 "0.151 "Sac Vida1.5 "Sertleştirilmiş Çelik€35.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2DV82 Metal Vidalı Tava #8 1 İnç Uzunluk, 100PK
€1.08 / paket